キャンブロ
固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
間口(mm)
866
866
1176
1476
1776
奥行(mm)
460
460
610
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57350414
品番
CPA183672S4
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
色
スペックルグレー
間口(mm)
866
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
363
トラスコ品番
768-5611
質量(kg)
29.61
タイプ
連結型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900