CBA246072V4 固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350825 CBA246072V4 固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ 57350825

固定追加ユニット ベーシックシェルフ(アドオンベンチ4段)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57350825 品番 CBA246072V4
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

ブラッシュドグラファイト 間口(mm)1476 奥行(mm)610 高さ(mm)1830 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)227 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に トラスコ品番767-2594 質量(kg)22.13 タイプ連結型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする