キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚用オプション
固定追加ユニット ベーシックシェルフ(コーナーベンチ4段)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57350868
品番
CBC184872V4
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した、さびない、腐食しない、丸洗いできるシェルフシステムです。
色
ブラッシュドグラファイト
間口(mm)
1194
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
136
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
トラスコ品番
767-2624
質量(kg)
15.55
タイプ
L字連結型
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません