キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚用オプション
固定追加ユニット ベーシックシェルフ(コーナーベンチ4段)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57350877
品番
CBC244272V4
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した、さびない、腐食しない、丸洗いできるシェルフシステムです。
色
ブラッシュドグラファイト
間口(mm)
1044
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
136
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
トラスコ品番
767-2641
質量(kg)
16.67
タイプ
L字連結型
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません