VVQ4000-1A-S1-02T マニホールドブロックアッセンブリ SMC 57374003

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ポートねじの種類NPTF注文コード57374003品番VVQ4000-1A-S1-02T
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
管接続口径1/4リード線取出方法Sキット ダブル配線ポートねじの種類NPTF付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション標準タイプ1連用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする