VVQ5000-1A-S2-BN マニホールドブロックアッセンブリ SMC 57414996

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径裏配管1/2ポートねじの種類NPT注文コード57414996品番VVQ5000-1A-S2-BN
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
管接続口径裏配管1/2ポートねじの種類NPT付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション標準リード線取出方法Sキット シングル配線タイプ1連用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする