オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57436587
品番
NIT-BLA60TR-W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
スイッチをタッチしてON/OFFができます
USB充電式で電池交換不要
マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品
両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本
質量(g)
42(鉄製プレート含まず)
電源
リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)
55(満充電の場合)
表示
【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源
LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間
2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)
標準持続時間(h)
2.5(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
81×23
注意
※ 本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。