収納 FNひょっこり子猫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(中地)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング 注文コード57558735 品番7252-06BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

猫好き集まれ!
子猫がひょっこり顔を出している姿がかわいい車内収納シリーズ

材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(中地)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×320 質量(g)190 ベージュ 用途軽/普通車 ベルトとヒモでシートにしっかり固定可能な傘入れ
注意
※運転の妨げになる場所や、エアバッグ等の安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※濡れた傘を収納した際は、必ず溜まった雨水を取り除き、完全に乾かしてください。濡れたままですとカビ等の原因になります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。 その際、無理に強くこすらないようにご注意ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする