収納 FNひょっこり子猫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング 注文コード57558744 品番7252-08BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

猫好き集まれ!
子猫がひょっこり顔を出している姿がかわいい車内収納シリーズ

材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×30×320 質量(g)280 ブラック 用途軽/普通車 ベルトとヒモでシートにしっかり固定可能なシートポケット
注意
※安全のため運転や視界の妨げになる場所、エアバッグ等安全装置の作動の妨げになる場所、チャイルドシート周りでのご使用はおやめください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※本品は軽量物用です。 重量物は収納しないでください。
※本品を使用時に急発進、急停車、急旋回は荷物が飛び出す恐れがありますのでご注意ください。
※本品に突起物等、先の尖ったものを入れたり、強い衝撃を与えないでください。穴があいたり、破損の原因となります。
※本品が汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。 その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする