ボンフォーム
収納 FNひょっこり子猫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ベージュ
材質(本体)
(表地)ポリエステル100%、(中材)ポリエチレン、(中地)ポリエステル100%
注文コード
57558778
品番
7252-43BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
猫好き集まれ!
子猫がひょっこり顔を出している姿がかわいい車内収納シリーズ
用途
軽/普通車 ゴミ箱に最適なBOX
材質(本体)
(表地)ポリエステル100%、(中材)ポリエチレン、(中地)ポリエステル100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×180
質量(g)
130
色
ベージュ
注意
※運転の妨げになる場所、エアバッグ等の安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※底面には面ファスナーを使用しております。生地を傷める恐れがありますので、ご使用の際は十分注意してください。
※事故防止のため、運転中には本品の設置をしないでください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は防水加工されておりません。 濡れたものを入れないでください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。