収納 スペースプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558909 品番7273-45BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車内スッキリ!いろいろなのを収納 スペースプラスシリーズ

用途軽/普通車 スマホやメモ帳、お菓子などを手元に収納可能なひじ掛けポケット 材質(表地)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100% ブラック 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×320
注意
※本品は軽量物専用です。重量物は収納しないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などでほかのものに色移りする場合があります。
※安全のため運転や視界の妨げになる場所、エアバッグ等の安全装置の作動の妨げになる場所でのご使用はおやめください。
※汚れた場合は滞需れたタオル等で軽く拭き取ってください。 その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、ー切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする