ボンフォーム
ボンフォームの 自動車用収納用品
ボンフォームの 車用収納ボックス
収納 スペースプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57558927
品番
7273-70BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車内スッキリ!いろいろなのを収納 スペースプラスシリーズ
用途
軽/普通車 ベンチ下などに小物を収納するボックス
材質
(側地)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工
色
ブラック
質量(g)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×30×180
注意
※濡れたものを入れないでください。
※安全のため運転や視界の妨げになる場所、エアバッグ等の安全装置の作動の妨げになる場所でのご使用はおやめください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。 その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。