※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6NMU1409160PNER-R WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル 57573315 6NMU1409160PNER-R WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル 57573315

WWX400形用インサート MP6120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)RE:1.6 トラスコ品番689-0095 注文コード57573315 品番6NMU1409160PNER-R
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番689-0095 切刃長さ(mm)L:1.6 コーナー半径(mm)RE:1.6 適合被削材種P種、M種、K種 厚さS(mm)7 ワイパー刃幅(mm)BS:0.5 内接円IC(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする