TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース 21.5X29mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57606598
品番
TB-21529-1
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
トラスコ品番
263-6297
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
155
許容曲げ半径(mm)
155以上
外径(mm)
29
内径(mm)
21.5
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。