ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクタージャケット
男子研究衣 SE-3550
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57625707
品番
SE-3550
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャープでシンプルな診察衣。
非常に軽量で快適な着心地です。
色
ホワイト
サイズ
S
着丈(cm)
84
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
ポケット寸法(mm)
腰ポケット口:16
袖丈
長袖
ポケット
左胸、両腰ポケットあり
素材
ポリエステル90%、綿10%
加工
制菌加工
主な機能
制電、吸水、防汚効果
用途
男性用
アズワン品番
64-5211-13
RoHS指令(10物質対応)
対応