男子研究衣 SE-3550

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズLL 注文コード57625734 品番SE-3550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

シャープでシンプルな診察衣。
非常に軽量で快適な着心地です。

ホワイト サイズLL 着丈(cm)93 胸囲(cm)121 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 ポケット寸法(mm)腰ポケット口:17 袖丈長袖 ポケット左胸、両腰ポケットあり 素材ポリエステル90%、綿10% 加工制菌加工 主な機能制電、吸水、防汚効果 用途男性用 アズワン品番64-5211-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする