耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)9.5 注文コード57627737 品番TSISTM-9-15
参考基準価格(税別)¥65,310 販売価格(税込) ¥52,979
販売価格(税別)
48,163
この商品は内径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

◆◇特長◇◆
【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース
【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止
【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。
・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)9.5 使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム 材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸 外径(Φmm)16 長さ(m)15 特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造 使用温度範囲(℃)-30〜140 使用圧力(MPa)[スチーム 〜140℃]0〜0.3、[高温水 〜140℃]0〜1.0 最小曲げ半径(mm)100 機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り 内径×外径(Φmm)9.5×16 用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 質量(kg)2.4 アズワン品番65-0867-01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。
※ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチーム(飽和水蒸気〜140℃、〜0.3MPa)は、ホース片側解放で断続使用が原則です。
※蒸気密閉状態では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。

商品説明動画

柔軟で取り回しやすいスチームホース
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする