デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

(1件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)(pt100Ω)0.1/-199〜850、(kタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜999.9・1/1000〜1300、(Jタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜999.9・1/1000〜1150、(Tタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜400.0、(Eタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜900.0、(Rタイプ)1/0〜600/601〜1700、(Sタイプ)1/0〜600/601〜1500 注文コード57643355 品番TM-947SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定

精度(pt100Ω):±(0.4%+1℃)、(kタイプ/-50.1〜-100℃):±(0.4%+1℃)・(kタイプ/-50.0〜999.9℃):±(0.4%+0.5℃)・(kタイプ/1000〜1300℃):±(0.4%+1℃)、(Jタイプ/-50.1〜-100℃:±(0.4%+1℃)・(Jタイプ/-50.0〜999.9℃):±(0.4%+0.5℃)・(Jタイプ/1000〜1150℃):±(0.4%+1℃)、(Tタイプ/-50.1〜-100℃):±(0.4%+1℃)・(Tタイプ/-50.0〜400.0℃):±(0.4%+0.5℃)、(Eタイプ/-50.1〜-100℃):±(0.4%+1℃)・(Eタイプ/-50.0〜900.0℃):±(0.4%+0.5℃)、(Rタイプ/0〜600℃):±(0.4%+0.5℃)・(Rタイプ/601〜1700℃):±(0.4%+1℃)、(Sタイプ/0〜600℃):±(0.4%+0.5℃)・(Sタイプ/601〜1500℃):±(0.4%+1℃) 付属品SDカード(1G)・k熱電対センサ(TPK-01)×2本・電池・取扱説明書・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 測定範囲(℃)(pt100Ω)0.1/-199〜850、(kタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜999.9・1/1000〜1300、(Jタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜999.9・1/1000〜1150、(Tタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜400.0、(Eタイプ)0.1/-50.1〜-100/-50.0〜900.0、(Rタイプ)1/0〜600/601〜1700、(Sタイプ)1/0〜600/601〜1500 センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 分解能pt100Ω/0.1℃、Kタイプ/0.1℃・1℃、。Jタイプ/0.1℃・1℃、Tタイプ/0.1℃、Eタイプ/0.1℃、Rタイプ/1℃、Sタイプ/1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0〜50℃/10〜85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 校正証明書一般校正
注意
※J/T/E/R/S熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35124022
2021-08-18
用途:
電気炉の温度測定及び記録
その他業種

長時間の温度履歴を記録するために購入しました. しっかりと役割を果たしてくれていて, 満足しています.

商品の説明には誤りがあります.
付属品のSDカードは1GBではなく, 8GBです.
嬉しい誤算ですが, これだけ容量があればどんな用途でも記録が止まってしまうことはないでしょう.
他サイトにて記録できる最大点数の表記がありましたが, メーカーに確認したところそのような制限はないとのことでした.
電源とSDカードの空き容量がある限り, ずっと記録し続けます.

また, 購入前はわからなかったのですが, 本体裏面には自立するためのスタンドと, 三脚穴が付いています.
三脚に固定し, 別売りのACアダプターを使用して使っていますが, とても便利です.

MonotaROからの回答

ご指摘いただきありがとうございます。商品情報については修正させていただきました。変わらずご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする