日本ジッパーチュービング
ZAスリーブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100m)
注文コード
57674059
品番
Z-1410A
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐摩耗性タイプ
材質
ポリエステル+6ナイロン
色
ブラック
長さ(m)
100
使用温度(℃)
適用:-70~125
RoHS指令(10物質対応)
対応