耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)12 注文コード57747017 品番FFE-12-4
参考基準価格(税別)¥25,288 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内径など53種類から選べます 他の種類を見る

【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。
【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20〜80℃
【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。
【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)12 使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)18 ナチュラル透明 長さ(m)4 特性耐薬品、耐溶剤 使用圧力(MPa)0〜1.0(23℃)、0〜0.5(80℃) 用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 質量(kg)0.72 使用温度範囲(℃)-20〜80 内径×外径(Φmm)12×18 最小曲げ半径(mm)85 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要 法規制FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。
※トヨフッソ-Eホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。

商品説明動画

洗浄性比較|当社一般品 VS 当社フッ素樹脂ホース
トヨフッソ-Eホース 透明性動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする