Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の ストリート/オフロード
コンフィ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
700×32
色
赤/黒
注文コード
57764727
品番
F732-CMF-R
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
サイズ
700×32
ETRTO規格
32-622
色
赤/黒
質量(g)
310
推奨内圧(kPa)
MAX650
ビード
アラミド
サイド
オープン