Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の ストリート/オフロード
コンフィ
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
700×28
色
ライムグリーン
注文コード
57764745
品番
F728-CMF-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,740
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
サイズ
700×28
ETRTO規格
28-622
色
ライムグリーン
質量(g)
290
アズワン品番
64-9564-08
推奨内圧(kPa)
MAX735
ビード
アラミド
サイド
オープン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料