タイヤチューブセット ロイヤルロード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 黒/黒 注文コード57766407 品番W2483B-RRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。

セット内容タイヤ×2、チューブ×2 仕様スチールビード仕様、ペア巻き梱包(英式バルブチューブ付属) 黒/黒 サイズ24×1-3/8 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格37-540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57766407 W2483B-RRC 60079647 W2483B-RRC Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー) Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー) 1ペア 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57766434
2024-06-21
用途:
交換

ゴム質も良く、作りがしっかりしてるのがよい。 メーカー品なので安心して使用できる。

対象商品:
57766459
2024-05-27
用途:
自転車タイヤ交換
その他業種

使用している自転車のタイヤ交換に利用しました。純正と同じタイヤで安く買えたので、よかった。

対象商品:
57766468
2024-02-21
用途:
パンクしたので交換用です。
スクールiIE盛岡南校 様 (教育・研究機関)

前回も購入しましたが、とても快適です。納品が予定日より3週間ほど早まり助かりました。

対象商品:
57766434
2023-12-07
用途:
交換修理時
有限会社 石原商会 様

通勤、通学用の自転車の交換用に使用しています。耐久性にも満足しています。

対象商品:
57766468
2022-12-27
用途:
普段使いのシティーサイクル
建設業・工事業

乗り心地に違和感を感じたのでホイールを回転させて様子を確認すると2本セットのうち前輪に装着したタイヤは問題なかったが後輪側が変形している様で一か所若干、径が小さい様であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする