MTB用タイヤ FAT B NIMBLE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57766766 品番 ZF2640-FAT-B
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。

トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒 サイズ26×4.0 質量(g)1180 推奨内圧(kPa)MAX140kPa ビードフォールディング ETRTO規格97-559 サイドオープン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする