Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の ストリート/オフロード
MTB用タイヤ FAT B NIMBLE
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
27×3.50
注文コード
57766775
品番
ZF2735-FAT-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。
色
トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒
サイズ
27×3.50
質量(g)
1180
推奨内圧(kPa)
MAX140kPa
ビード
フォールディング
ETRTO規格
97-559
サイド
オープン