MTB用タイヤ FAT B NIMBLE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57766784 品番 ZF2930-FAT-B
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。

トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒 サイズ29×3.00 質量(g)765 推奨内圧(kPa)250kPa ビードフォールディング ETRTO規格76-622 サイドオープン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする