- HACCP対応温度計スタンド エムテートリマツ 57786524 - HACCP対応温度計スタンド エムテートリマツ 57786524

HACCP対応温度計スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57786524 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

錆びにくく破損の心配がありません。
丸洗い可能です。
材質:18-8ステンレス
サイズ:110×130×高さ
重量:約0.25g

材質18-8ステンレス 質量(kg)約0.25 サイズ(mm)110×130×高さ 温度計適用:SK-270WP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする