用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0〜250.0
分解能0.1℃
絶縁体中心温度測定センサS270WP-02付(感温部Φ3×200mm)※付属品となります。
測定対象食品
表示精度±(0.1+1digit):-40.0〜200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
電池寿命約1000時間
特性防水
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
校正ポイント0,100,200℃
校正証明書校正証明書