防水型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 注文コード57788999 品番SK-270WP(S270WP-02付)
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は測定範囲・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊 材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 質量(g)約155(電池含む) 電源単4形アルカリ電池 2本 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 温度範囲(℃)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40(突起部含まず) 絶縁体S270WP-02 感温部:Φ3×200mm(先トガリ) コード長:0.7m※付属品となります。 分解能(℃)0.1 測定対象食品 表示精度±(0.1+1digit):-40.0〜200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0〜40℃の場合) 表示範囲(℃)-50.0〜300.0 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠(センサ接続時) 使用環境条件-10〜60℃ 80%rh以下 (結露なきこと)
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする