17679 シリコングリス DAYTONA(デイトナ) 57789358

17679 シリコングリス DAYTONA(デイトナ) 57789358
17679 シリコングリス DAYTONA(デイトナ) 57789358
17679 シリコングリス DAYTONA(デイトナ) 57789358

シリコングリス

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(30g)注文コード57789358品番17679
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

使用温度範囲(℃)-55~180ちょう度NLG1規格2号(中間)危険物の類別非危険物
注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57789358
2025-09-05
用途: バイクのオーバーホール

旧車のキャブレターのオーバーホールに使用。ゴムのOリングにシリコングリスを少量塗布したり、ダイヤフラムのゴム劣化防止で薄く塗ったりとゴムを傷めないので色々な所に使用できるので重宝します。

対象商品 : 57789358
2023-08-19
用途: ゴムパッキンの破れ防止に
製造業

防水デジカメのゴムパッキンや、家の窓枠のゴムのヒビ割れ防止のために塗ってます。車のドアモールのゴムに塗っておくと、冬場凍結して貼り付くのも防止できます(車のドアモールに塗る場合、シリコンオイルとどっちが良いかは微妙です)

対象商品 : 57789358
2023-06-02
用途: 農機具の整備に
農・林・水産業

ブレーキ周りに使用しました。量も丁度よくピッタリ使い切りました。

1が参考にしています
対象商品 : 57789358
2023-01-07
用途: バイクキャリパーのシリンダー可動部に塗布
サービス業

使用に応じて適量の塗布が可能。スプレーと違い、飛び散らずに使用できました。

対象商品 : 57789358
2022-05-05
用途: ブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキ以外にも使えるので、便利です。使用頻度が少ないため、30gと少ない質量なのも助かります。

対象商品 : 57789358
2022-11-06
用途: パッド交換時にスライドピングリスアップ
サービス業

キャリパーオーバーホールじに購入しました。
個人使用ならこのサイズで十分では無いかと思います。
安価ですが、非常に良いと思います。

対象商品 : 57789358
2021-11-20
用途: チューブタイプで使いやすいww

某油脂メーカーの人が「ウチのよりデイトナ製のシリコングリスが良い!!」と言ったとか・・・ということで、デイトナ製を使ってます(笑)
そんなシビアな使い方をしていないので、満足してます。

対象商品 : 57789358
2022-01-06
用途: バイク整備
有限会社平井電設

ゴム部分にしょっちゅう使うシリコングリス・・消耗品を10%OFF日に購入できるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする