LEDデスクライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57808337 品番 DS-LS24DSM-W
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ
デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに
広範囲を照らす JIS規格A形相当

電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色 ホワイト 消費電力(W)約9 全光束(Lm)約600 質量(g)約420(専用ACアダプター含む) 光色昼白色 照度(Lux)約3000(直下30cm) エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
室内での彫刻作業
竹田印店 様 (卸売・小売業)

石のハンコを彫る篆刻で使用するつもりで購入しました。明るさは十分です。これから冬になると室内の天上からの明かりだけでは手元が見えにくくなるので、これを購入しました。光量が多く広い範囲を照らしてくれるので助かります。細かな作業をする人にはピッタリだと思います。全体がプラスチック製で軽いですが、安定性に問題はありません。また、折り畳むとコンパクトになるので持ち運びに便利です。スイッチはタッチセンサーで反応よく点灯します。明かりはOn/Offのみで途中段階はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする