充電式調光LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57808425 品番DS-LS15DSMC-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト

電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色 ホワイト 消費電力(W)約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色昼白色 照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100〜240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間)約5 点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする