用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0〜250.0
精度(℃)【表示】-40.0〜200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit
絶縁体標準センサS270WP-01付(感温部Φ3×100mm)※付属品となります。
電池寿命(時間)約1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
校正ポイント0,100,200℃
校正証明書付き