防水型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 注文コード57852656 品番SK-270WP-K(S270WP-03付)(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300
この商品は測定範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 精度(℃)【表示】-40.0〜200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit 絶縁体揚げ油測定センサS270WP-03付(感温部Φ3×400mm)※付属品となります。 電池寿命(時間)約1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171 表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 校正ポイント0,100,200℃ 校正証明書付き
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする