JC-2506 石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器 58062386

石油類試験用ガラス製温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6872-97
65-6872-97
65-6873-02
65-6873-72
65-6873-03
65-6873-55
65-6873-18
65-6873-45
65-6873-56
65-6872-99
65-6872-98
65-6873-59
65-6873-53
65-6873-22
65-6873-20
65-6873-46
65-6873-80
65-6873-29
65-6873-11
65-6873-32
65-6873-23
65-6873-66
65-6873-19
65-6873-48
65-6873-74
65-6873-61
65-6873-35
65-6873-49
65-6873-71
65-6873-16
65-6873-63
65-6873-38
65-6873-70
65-6873-57
65-6873-79
65-6873-47
65-6873-01
65-6873-51
65-6873-26
65-6873-68
65-6873-52
65-6873-40
65-6873-60
65-6873-33
65-6873-50
65-6873-69
65-6873-76
65-6873-31
65-6873-13
65-6873-12
65-6873-67
65-6873-85
65-6873-37
65-6873-87
65-6873-62
65-6873-04
65-6873-75
65-6873-25
65-6873-86
65-6873-30
65-6873-15
内容量1本注文コード58062386品番JC-2506
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

仕様●比重範囲:95~103●目量:0.1●全長(mm):L270~280アズワン品番65-6872-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする