JC-2106 赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器 58063427

赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6874-41
内容量1本注文コード58063427品番JC-2106
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

浸線付温度計です。
着色がある為、指示値が見易くなっております。
浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。
ポリ筒付き。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

仕様●比重範囲:-50~50●目量:1●全長(mm):L450没150アズワン品番65-6874-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする