T-1722 水銀 棒状温度計 東亜計器 58063540

水銀 棒状温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-6874-58
内容量1本注文コード58063540品番T-1722
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最も一般的な温度計です。
水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)
全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)
ポリ筒付き。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

仕様●比重範囲:0~500●目量:2●全長(mm):L300アズワン品番65-6874-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする