※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58072361 品番 DCN 070-014-MMT06-2D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番698-4046 長さ(mm)工具突出しLPR:30.1 全長(mm)OAL:36.39 使用可能長さ(mm)LU:15.01 接続径(Φmm)DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする