※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072379
品番
DCN 080-016-MMT06-2D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
698-4058
長さ(mm)
工具突出しLPR:32.9
全長(mm)
OAL:39.19
使用可能長さ(mm)
LU:17.18
接続径(Φmm)
DCON:9.6、機械側DCONMS:9.6