積水テクノ成型
積水テクノ成型の 物品棚/収納用品
積水テクノ成型の 小物収納箱(パーツケース)
積水テクノ成型の パーツケース
”TB型コンテナ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58074698
品番
TB3C
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
透明で中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。
積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。
工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番
701-4572
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
3
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
225
外寸法・間口(mm)
135
有効内寸法・間口(mm)
108
有効内寸法・奥行(mm)
174
有効内寸法・高さ(mm)
115