積水テクノ成型
積水テクノ成型の 物品棚/収納用品
積水テクノ成型の 小物収納箱(パーツケース)
積水テクノ成型の パーツケース
”TB型コンテナ”
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58074707
品番
TB5C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
透明で中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。
積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。
工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番
701-4575
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
5
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
270
外寸法・間口(mm)
200
有効内寸法・間口(mm)
166
有効内寸法・奥行(mm)
211
有効内寸法・高さ(mm)
139