積水テクノ成型
積水テクノ成型の 物品棚/収納用品
積水テクノ成型の 小物収納箱(パーツケース)
積水テクノ成型の パーツケース
”TB型コンテナ”
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
58074716
品番
TB10C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
透明で中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。
積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。
工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番
701-4574
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
10
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
360
外寸法・間口(mm)
200
有効内寸法・間口(mm)
164
有効内寸法・奥行(mm)
291
有効内寸法・高さ(mm)
164