”TB型コンテナ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58074725 品番 TB20C
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

透明で中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。
積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。
工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。

トラスコ品番701-4573 材質ポリプロピレン(PP) 透明 容量(L)20 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)360 外寸法・間口(mm)400 有効内寸法・間口(mm)350 有効内寸法・奥行(mm)291 有効内寸法・高さ(mm)164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする