BR9HIX イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業) 58117753 BR9HIX イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業) 58117753

イリジウムIXプラグ

(137件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱価9 六角対辺(mm)20.8 注文コード58117753 品番BR9HIX
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は熱価・六角対辺など51種類から選べます 他の種類を見る

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

端子形状分離 六角対辺(mm)20.8 ねじ長さ(mm)12.7 ねじ径(mm)14 熱価9
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 137
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32125091
2023-10-02
用途:
SR400に使用

SR400をしばらく走らせた後の再始動で、かかりにくいことがたびたびがありましたが、このスパークプラグに交換したら、一発始動になりました。

対象商品:
09990827
2023-09-12
用途:
レストア用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できました。
モノタロウさんの品ぞろえが豊富でいつも助かっています。

対象商品:
32125116
2022-09-03
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

SR400のプラグ交換用に購入、効果に期待してます。

対象商品:
32125116
2021-11-08
用途:
通常使用

以前は ビッグボアの空冷オートバイの場合 下手するとVプラグはかぶりやすく あまり使わなかったが、汚損に対して非常に強くなったようです。冷間時でも燃焼の安定具合が早くなり気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
32125116
2021-11-15
用途:
車のメンテナンス
エムワイトランスポート有限会社 様

旧車に乗ってます。今ままでのプラグよりエンジンのふけ上がりも良くなり調子がとても良い

2人が参考にしています
対象商品:
32125116
2022-01-28
用途:
定期交換用

イリジウムプラグは個人的な好みで、いつもNGK製を使っています。

対象商品:
09991012
2021-08-06
用途:
車のメンテナンス
筑摩ウエルド 様 (製造業)

純正形状と性能の違いは分かりません。純正採用のメーカーがいいと言うので使うだけです。
プラチナのVXとか選択肢が増えると嬉しく思います。

対象商品:
32125116
2021-07-31
用途:
自動車エンジンのプラグ取替。

エンジン始動性が 大変良くなったように思われま 大変満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする