NACHI(不二越)
アクアドリルEX スタブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.3
注文コード
58136662
品番
AQDEXS8.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
ドリル径(Φmm)
8.3
溝長(mm)
36
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング