TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
TE Connectivity コネクタねじ Amplimite シリーズ , 用途 サブミニチュア D コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58256285
品番
747784-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
併用可能製品 = サブミニチュア D コネクタ
シリーズ = Amplimite
材質 = ステンレス鋼
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応