TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
TE Connectivity アクセサリ AMPLIMITE シリーズ , 用途 AMPLIMITEサブミニチュアDコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
5
注文コード
58268718
品番
5745583-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
種類 = ブランク
併用可能製品 = AMPLIMITEサブミニチュアDコネクタ
シリーズ = AMPLIMITE
長さ(mm)
100
幅(mm)
60
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応