JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの 小物収納箱(パーツケース)
JEJアステージの パーツケース
ツインセパレートケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58277188
品番
TS-300X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
便利な両面ダブル収納ケース。用途に合わせて自由に移動稼働な仕切板24枚付き。
材質
本体・フタ・仕切板:ポリプロピレン
質量(kg)
約0.8
色
ブラックグリーン
高さ(mm)
89
奥行(mm)
261
仕切り
あり
収納量
約2(片面:1)kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
197
有効内寸法・高さ(mm)
40