外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×380×333内寸(幅×奥行×高さ)(mm)286×286×282容量(L)22収納の目安約20kg材質バックル:ABS樹脂質量(kg)1.9色サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)収納物:20/フタ:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外装:408×388×821収納量約20kg材質(フタ)ポリプロピレン(PP)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×282製品サイズ(mm)W400×D380×H333アズワン品番65-0258-58入数6外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)333RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)380有効内寸法・奥行(mm)286有効内寸法・高さ(mm)282有効内寸法・幅(mm)286