ジョプラックス
ジョプラックスの ホース
ジョプラックスの コイルホース
コイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58277443
品番
T-1003J
参考基準価格(税別)
¥5,345
販売価格(税込)
¥5,499
販売価格(税別)
¥
4,999
バスケットに入れる
伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース
トラスコ品番
215-1515
全長(mm)
785
色
青
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
使用流体
空気
使用範囲(m)
2
コイル径(mm)
Φ52
コイル長(mm)
195